曜日別特売

チャンネルブラシ ストレート型

チャンネルブラシ ストレート型 - BIGMAN(ビッグマン)チャンネルブラシ ストレート型 - BIGMAN(ビッグマン)チャンネルブラシ ストレート型 - BIGMAN(ビッグマン)

チャンネルブラシストレート。薬品に強く、耐熱・耐サビに優れている。

用途ステン・アルミのサビ、汚れ落し、バリ取り、研磨など。材質線材:ステンレス、柄部:鉄寸法(mm)220×14×25質量(g)65タイプステンレス柄の形状ストレート型ブラシ幅(mm)65内容量1本
注意
※用途にあったブラシをお使いください。
※保護めがね・保護具をつけてご使用ください。
※金属線は手を傷つける恐れがあるのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5769453648902
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする