丸山製作所
チェンソー
マジかるスタート。手軽な枝打ち作業から、本格作業用までラインナップ!・簡単なオイル調整・ハイブリット防振・オートオイルポンプ・フルオートブレーキ
ガイドバー種類
スプロケットノーズカバー
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
形式
燃料タンク容量(L)
エンジン排出量(cm
3
)
ガイドバー長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57696277
MLC3101T(10)-1
3.2
トップハンドル
0.24
30.1
250(10”)
¥
51,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
57696286
MLC3100R(12)-1
3.4
リアハンドル
0.24
30.1
300(12”)
¥
52,000
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
57696295
MLC3501R(14)-1
4.2
リアハンドル
0.34
34.9
350(14”)
¥
58,500
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください