曜日別特売

ブロワバキュ-ム

ブロワバキュ-ム - アルミスブロワバキュ-ム - アルミスブロワバキュ-ム - アルミス

水も吸引できる吸引力抜群のクリーナー。ホースの差込口変更で吹き飛ばしも可能!
室内の掃除に、車の掃除に、車庫や納屋などの屋外掃除に、使用場所を選ばない片手で運べる軽量コンパクト設計。ゴミは本袋を外して捨てるだけ。用途に合わせたノズルも3パターン付属。

質量(kg)約2.2タンク容量(L)6コード長さ(m)約5定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)600吸込仕事率(W)100ホース長さ(m)連結ホース:1.2最大風量(m3/min)1.31±0.1騒音レベル(dB(A))68±2真空度(kPa)最大15.41定格電圧 AC V100本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約31×22×28吸水容量(L)1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57571738ABB-6L
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする