レノボ・ジャパン(Lenovo)
Lenovo USB数値キーパッド 2
フルサイズのキーパッドで数値を入力する業務が多いお客様に最適です。ドライバー不要でUSBケーブルをPCに挿すだけですぐにご利用頂けます。
仕様
ドライバー不要、USB接続のプラグアンドプレー対応、Tab、バックスペース、00、PgUp、PgDn、Home、End、Ins、Del、Enterキー搭載
セット内容
Lenovo USB数値キーパッド 2 (本体)、 マニュアル類
質量(g)
約135
ケーブル長(m)
約1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
24×96×157
対応OS
Windows 10、Windows 7
接続方式
有線
対応機種
USBポート搭載のパソコン
キー配列
19キー搭載
保証期間
1年
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57695604
4Y40R38905
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください