サビ取り消しゴム

サビ取り消しゴム - BIGMAN(ビッグマン)サビ取り消しゴム - BIGMAN(ビッグマン)サビ取り消しゴム - BIGMAN(ビッグマン)サビ取り消しゴム - BIGMAN(ビッグマン)サビ取り消しゴム - BIGMAN(ビッグマン)サビ取り消しゴム - BIGMAN(ビッグマン)サビ取り消しゴム - BIGMAN(ビッグマン)サビ取り消しゴム - BIGMAN(ビッグマン)

弾力性がありソフトな当りで平面だけでなく湾曲した面にもピッタリフィットします。工業用・家庭用・趣味用として金属・木工・ペイントなどのサビ落とし、研磨作業に幅広くお使いいただけます。

用途金属のサビ落とし・木工研磨・塗装剥がし・タイルの目地汚れ落とし・包丁、ナイフなどのサビ落とし・流し台・蛇口などのサビ、汚れ落とし・灰皿の汚れ落としなどに。材質天然ゴム・WA砥材寸法(mm)65×25×10適合材金属/木材内容量1個
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
質量(g)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57694247BGS-116030.7粗目
オープン
459
505(税込)
当日出荷
57694256BGS-1212029.4中目
オープン
459
505(税込)
当日出荷
57694265BGS-1324029.7細目
オープン
459
505(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする