中量ボルトレス棚”M3型”(スライド棚3段フェンス付・300kgタイプ、高さ1800mm)連結型

中量ボルトレス棚”M3型”(スライド棚3段フェンス付・300kgタイプ、高さ1800mm)連結型 - TRUSCO中量ボルトレス棚”M3型”(スライド棚3段フェンス付・300kgタイプ、高さ1800mm)連結型 - TRUSCO

棚が引き出せますので、奥の積載物を楽に出し入れできます。

材質スチールネオグレー高さ(mm)1840タイプ3段奥行(mm)578間口(mm)916棚段数(段)3(天地段数 ※天板・底板含む)外寸法・高さ(mm)1840均等積載量(kg/段)300 (スライド棚100kg/段)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)916×578×1840有効間口(mm)840外寸法・奥行(mm)578外寸法・間口(mm)916棚板内寸・間口(mm)840内容量1台
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※連結型のみではご使用できません。
※連結型は背板のみで、側板は付属しません。
※表記サイズは呼寸です。
※本体外寸は間口+61mm、奥行+79mm、高さ+10mmです。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57591959M3-6363-HMB1M2F15B244-2090
283,960
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57591968M3-6363-HMB1M2F25B244-2091
293,240
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする