曜日別特売

中量ボルト式棚”R3型”用追加棚板(中棚受付)

中量ボルト式棚”R3型”用追加棚板(中棚受付) - TRUSCO中量ボルト式棚”R3型”用追加棚板(中棚受付) - TRUSCO中量ボルト式棚”R3型”用追加棚板(中棚受付) - TRUSCO中量ボルト式棚”R3型”用追加棚板(中棚受付) - TRUSCO中量ボルト式棚”R3型”用追加棚板(中棚受付) - TRUSCO

棚一段分(棚板と棚受け2本)のセット品です。

用途ボルト式R3型用追加棚板。セット内容棚板、中棚受×2材質スチール、表面処理:メラミン焼き付け塗装グリーンRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全12種類を絞り込む
奥行(mm)
間口(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57575134R3-T35S504-8371450、(実寸)418900、(実寸)842
5,120
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57575247R3-T69S504-8800870、(実寸)8361800、(実寸)1742
19,030
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57575150R3-T36S504-8397600、(実寸)568900、(実寸)842
6,570
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57575159R3-T39S504-8419870、(実寸)836900、(実寸)842
9,670
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57575168R3-T45S504-8389450、(実寸)4181200、(実寸)1142
6,770
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57575177R3-T46S504-8401600、(実寸)5681200、(実寸)1142
8,320
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57575186R3-T49S504-8427870、(実寸)8361200、(実寸)1142
12,980
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57575195R3-T55S504-8753450、(実寸)4181500、(実寸)1442
7,880
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57575204R3-T56S504-8770600、(実寸)5681500、(実寸)1442
10,230
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57575220R3-T59S504-8796870、(実寸)8361500、(実寸)1442
15,190
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57575229R3-T65S504-8761450、(実寸)4181800、(実寸)1742
9,800
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57575238R3-T66S504-8788600、(実寸)5681800、(実寸)1742
12,220
9,198
10,118(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする