ハイ・クオリティとシンプルさを追求したLenovo プロフェッショナル ワイヤレス キーボード&マウスは、ワイヤレス キーボードとマウスのキットです。フルサイズのワイヤレス キーボードは、3ゾーンのレイアウト設計で数字入力パッドが搭載されます。また、メディア・キーをワンタッチでオーディオ・ビデオ再生、調整、ミュートなどの機能をコントロールすることができます。 フルサイズ ワイヤレス レーザマウスは、解像度1600dpiで4方向スクロール ホーイルを提供し、快適にご利用頂けます。 2.4GHz帯ワイヤレス方式でマイクロ レシーバーによって簡単にワイヤレスキーボードとマウスへ、ペアリングすることができます。
仕様チルト角度調整可能セット内容Lenovo プロフェッショナル ワイヤレス キーボード&マウス - 日本語、USBレシーバー、単3乾電池(4個)同梱、マニュアル類質量(g)キーボード:700、マウス:80寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)キーボード:20×450×164、マウス:34×64×113対応OSWindows 7、Windows 8、Windows 8.1、Windows 10接続方式無線分解能(dpi)1600対応機種USBポート搭載PCキー配列113キー(日本語配列)使用電池マウス - 単3電池2個、キーボード - 単3電池2個保証期間2年キーストローク(mm)2.1+/-0.3ボタン数3 (左クリック、右クリック、スクロール・クリック)連続動作時間最大24ヶ月キーピッチ(mm)19.05(横方向)、19.19(縦方向)ホイール数スクロール・ホイール (上/下/左/右)読取方式高解像度レーザセンサー内容量1個