iHelp
ダイヤシャープナー
先細形状で、細かい部分の研磨も可能です。超硬、焼き入れ材、陶器などの硬い刃物の刃研ぎ、研磨に最適です。
用途
ヘラ・鎌・包丁、ナイフ、ハサミ、鍬などの研磨に。
仕様
曲面・平面の2面タイプ
粒度
600相当
内容量
1本
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57693985
IH-403
230×17×15
58
小
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
3日以内出荷
57693994
IH-440
270×30×20
117
大
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください