丸山製作所
肩掛式刈払機
ハードな使用に耐えるプロ仕様
ニューラークベルト付
付属品
チップソー255mm
燃料タンク容量(L)
0.6
チップソー寸法(mm)
255
ハンドル形状
両手ハンドル
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
エンジン型式
振動3軸合成値(m/s
2
)
排気量(cm
3
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57697020
MB2710SU
5
1850×525×370
丸山DE263
3
26
¥
90,500
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
57697047
MB3010SU
5.7
1860×525×370
丸山CE300
2.9
30
¥
88,400
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください