丸山製作所
肩掛式刈払機
両手ハンドル
幅(mm)
535
高さ(mm)
385
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
長さ(mm)
質量(kg)
燃料タンク容量(L)
チップソー寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57696180
MLB200U-1
チップソー230mm
1830
4.3
0.5
230
¥
42,600
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
57696234
MLB260U-1
チップソー255mm
1845
4.8
0.6
255
¥
47,500
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
57696207
MLB230U-1
チップソー230mm
1835
4.5
0.55
230
¥
45,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください