肩掛式刈払機

肩掛式刈払機 - 丸山製作所

背負枠をアルミフレーム採用により軽量化を追求しました。
蓄力式リコイルの採用により、背引式で追引きも可能になり、始動作業をより楽にしています。
クラッチケース一体型アルミファンカバーの採用により熱にも更に強くなり、ナイロンコードでの使用も安心して可能となります。
フレキ着脱ピンからレバー式を採用することで、より耐久性が向上しました。
防振ゴム+板バネを組み合わせたW防振を採用しています。
背当ての材質を軽量ポリプロピレンの成型に変更しました。
従来機より8cm長くなったことで、取り扱いが楽になりました。
アウター金具の両端が同形状のため、ホースに癖がついた場合でも、両端の取付を交換することができます。

付属品チップソー255mm質量(kg)7.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2860×285×350燃料タンク容量(L)1チップソー寸法(mm)255ハンドル形状背負式/ループハンドルエンジン型式丸山DE263振動3軸合成値(m/s2)3.1排気量(cm3)26内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57697074MBS2710-1
98,000
97,980
107,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする