曜日別特売

背負動噴

背負動噴 - 丸山製作所

スイングタンク
Wユニフローポンプ
ダブルマジかる

長さ(mm)395幅(mm)425質量(kg)8.6高さ(mm)635タンク容量(L)液剤:25圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):3.0(30)6段切替吐出量(L/min)標準付属ノズル:ワイドノズル・2頭口<3.5>・マルみえ~るノズル<1.08>燃料タンク容量(L)0.8吸水量(L/min)7.5エンジン排出量(cm3)23.9(2サイクル内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57696365MS5910D-25-1
127,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする