丸山製作所
背負動噴
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57696365
品番
MS5910D-25-1
参考基準価格(税別)
¥127,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
スイングタンク
Wユニフローポンプ
ダブルマジかる
長さ(mm)
395
幅(mm)
425
質量(kg)
8.6
高さ(mm)
635
タンク容量(L)
液剤:25
圧力
最高圧力(Mpalkgf/cm
3
):3.0(30)6段切替
吐出量(L/min)
標準付属ノズル:ワイドノズル・2頭口<3.5>・マルみえ~るノズル<1.08>
燃料タンク容量(L)
0.8
吸水量(L/min)
7.5
エンジン排出量(cm
3
)
23.9(2サイクル