Lenovo Go USB Type-C ワイヤレス マウス(ブラック)

Lenovo Go USB Type-C ワイヤレス マウス(ブラック) - レノボ・ジャパン(Lenovo)

本製品は、USB Type-Cレシーバー接続の静音設計のワイヤレス・マウスです。付属のUSB Type-C レシーバーにより簡単に2.4GHzのワイヤレスと接続することが可能です。
通常のマウスの使用を想定したマウスモードに加えてコールモード(※)を搭載し、Microsoft Teams等のオンライン会議でもマウスから手を離さずに即座に会議の応答や終了・音量の調整等ができ、オンライン会議の活用が多いお客様にも最適なマウスです。
また、ブルーLEDセンサーを採用、マウスが置かれる様々な表面に対しても精確なトラッキングを提供します。
4.2Vリチウムバッテリー搭載で、同梱のUSB Type-Cケーブルと接続して約15分の充電で約1週間、約2時間の充電で約2~3か月の使用が可能になります。
DPIの設定変更も手元で3段階に切り替えができ、マウスポインターのスピードを瞬時に変更できます。

付属品USB Type-C レシーバー、充電用USB Type-C-USB Type-Aケーブル、マニュアル類(保証書及びセットアップポスター)ブラック質量(g)マウス:約71、レシーバー:約1.5ケーブル長(m)0.5対応OSWindows 10, Windows 11コネクタ形状USB Type-C接続方式無線分解能(dpi)2400、1600、800対応機種USB Type-C搭載のシステム保証期間1年保証ボタン数5(左、右、ホイールクリック、トップボタン、ファンクションボタン)インターフェイスUSB寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)34×59×101ホイール数スクロール・ホイール (上下)無線通信方式2.4GHz帯のワイヤレス方式読取方式ブルーLED内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
576956654Y51C21216
5,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする