マクセル
録画用BD-R 50+2枚増量スピンドルパック
内周までキレイな印刷ができる「ひろびろワイドレーベル」
高性能記録膜を採用し、優れた記録・再生・保存特性を実現。
ハードコート層が大切な映像をキズ・ホコリ・汚れから守る。
用途
大切な映像の保存に
タイプ
録画用
構造
片面1層
速度
1~4倍速
レーベル面色
ホワイト
録画時間
BSデジタル:2時間10分(130分)、地上デジタル:3時間(180分)
記憶容量(GB)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合プリンタ
インクジェットプリンタ/手書き
録画方式
1回録画
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57695857
BRV25WPS.52SP
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください