ウイングモアー

ウイングモアー - OREC(オーレック)

あぜ道の上面側面を同時に草刈でき、肩掛式草刈機と比べ大幅に作業時間を短縮します。
前進3速、高出力、高耐久でパワフル草刈を実現!!

仕様能率(反/時間):【1】0.9、【2】1.6、【3】2.3(直線刈時)型式三菱/GB221PN-412種類フリーナイフ×8枚ベルト(刈取)コグベルト:HO-ⅡSB44×1本、(走行)Vベルト:SA31×1本車輪前輪:スパイク車輪(Φ310)、後輪:幅広タイヤ/12×5.50-6ハンドル上下:菊座固定式刈り幅(mm)710刈込み高さ(mm)10~70機能トルクリミッター付、フリーナイフ、ハンドル左右3段階調整、前輪角度調整、高耐候性鋼カバー全長×全幅W×全高(mm)1780×915×940クラッチ作動:ダブルテンション、走行:噛合式駆動方式2WD最大出力(kW)5.1走行速度(km/h)前進【1】1.3、【2】2.2、【3】3.2、後進【1】1.3油量(L)E:0.55、G:3.6馬力(PS)7走行タイプ前進3段後進1段内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57693109WM757P
オープン
399,800
439,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

芝刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする