長い雑草、小笹まで無理なく細かく粉砕します。
粉砕された残草をすき込めば、早く土に還元されます。
走行部にクローラーを採用。高い走破性を実現。オプションのステップで草刈もらくらく
仕様後輪クローラー、能率(反/時間):【1】0.6、【2】1.3、【3】2.2質量(kg)200種類ハンマーナイフ×38枚ベルト(中間)LA62×1本、(刈取)LA39×1本、(走行)LA46×1本車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:ゴムクローラーハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段調整)、左右:ワンタッチ可変式(左右各2段)刈り幅(mm)650刈込み高さ(mm)20~85(無段階)全長×全幅W×全高(mm)1670×810×950クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション最大出力(kW)5.8走行速度(km/h)前進【1】0.91、【2】1.93、【3】3.30、後進【1】0.91油量(L)E:1、G:6.0馬力(PS)8走行タイプ前進3段 後進1段内容量1台