カウモアー

カウモアー - OREC(オーレック)

シンプルな操作性で、牧草刈作業から雑草刈作業まで、思いのままに簡単牧草刈作業が行えます。
牧草やソルゴーなどの背丈の高い雑草刈りに 大活躍します。

仕様能率(反/時間):【1】1.1、【2】1.8、【3】29質量(kg)140種類フリーナイフ×3枚車輪16×7.00-8ハンドル上下:4段階(ボトル固定式)刈り幅(mm)880刈込み高さ(mm)25~70全長×全幅W×全高(mm)1850×900×860(集草板除く)クラッチ作動:多坂クラッチ、走行:ベルトテンション最大出力(kW)5.9走行速度(km/h)前進【1】1.19、【2】1.98、【3】3.24、後進【1】1.19油量(L)E:1.0、G:6.0馬力(PS)8走行タイプ前進3段 後進1段内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57693267BM93
オープン
599,800
659,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

芝刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする