OREC(オーレック)
ジーテックモアー
学校・公園・工場・病院など、狭い場所から広い場所まで、様々なフィールドでの芝刈作業に最適です。
芝刈しながら同時に収草。 学校、工場、公園などの芝刈りに最適です
仕様
収草バック80L、能率(反/時間):【1】1.3、【2】1.6、【3】1.9
質量(kg)
50
種類
ウイングナイフ×1枚
車輪
前輪:特殊タイヤ(樹脂製) 後輪:特殊タイヤ/ラチェット付(樹脂製)
ハンドル
上下:固定式3段階
刈り幅(mm)
530
刈込み高さ(mm)
14~75(6段調整)
全長×全幅W×全高(mm)
1605×564×1050
クラッチ
作動:ブレーキ付/単板クラッチ、走行:噛合式
最大出力(kW)
4
走行速度(km/h)
前進【1】2.5、【2】3.0、【3】3.6
油量(L)
E:0.65、G:1.4
馬力(PS)
5.5
走行タイプ
前進3段
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57693337
GR538AX
オープン
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません