OREC(オーレック)
オートモアー
小型ながら高性能。操作性を向上させ、グランド、果樹園の草刈に最適です。
種別
操向装置:デフ式&デフロック付
種類
バーナイフ×1枚
ベルト
刈取:VベルトLB-72×1本、走行:VベルトSA-38×1本
車輪
前輪:プラスチックタイヤ後輪:3.50-7(Φ350)
ハンドル
上下:ワンタッチ可変式(4段階)、左右:ワンタッチ可変式(左右各2段階)
刈込み高さ(mm)
10~90
クラッチ
作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション
走行速度(km/h)
前進【1】1.8、【2】3.0、後進【1】1.8
油量(L)
E:0.55、G:3.6
走行タイプ
前進2段 後進1段
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
刈り幅(mm)
全長×全幅W×全高(mm)
最大出力(kW)
馬力(PS)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57693310
AM64B
96
600
1680×710×980
4.6
6.3
オープン
¥
439,800
¥
483,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57693319
AM74B
108
700
1725×810×980
5.1
7
オープン
¥
529,800
¥
582,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません