曜日別特売

”スリムリフト”(電動ボールねじ式・DC24V)

”スリムリフト”(電動ボールねじ式・DC24V) - TRUSCO”スリムリフト”(電動ボールねじ式・DC24V) - TRUSCO”スリムリフト”(電動ボールねじ式・DC24V) - TRUSCO”スリムリフト”(電動ボールねじ式・DC24V) - TRUSCO”スリムリフト”(電動ボールねじ式・DC24V) - TRUSCO”スリムリフト”(電動ボールねじ式・DC24V) - TRUSCO”スリムリフト”(電動ボールねじ式・DC24V) - TRUSCO”スリムリフト”(電動ボールねじ式・DC24V) - TRUSCO

パワーユニットを本体に内蔵、設置場所に制約がありません。
油分が出ません。
高出力ブラシレスモーター内蔵です。
台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です。
シャーシにアンカーベースが設けてあり、施工が容易です。

用途
組み立て作業。
部品の仕分け作業。
電源(V)DC24V電源DC24Vモーター出力(kW)0.07均等荷重(kg)100電源コード(m)2操作方法フットスイッチ(コード長さ2m)昇降方式電動ボールねじ式内容量1台
注意
※最大使用頻度を超えるご使用は故障の原因となります。
※テーブルの高さによって、テーブルの位置が前に出ます(機種・高さによって異なりますが最大約23mm)。
※若干の沈み込みは発生します。
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※ジャバラの後付けはできません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
全6種類を絞り込む
テーブル寸法(mm)
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
テーブル高さ(mm)
テーブル寸法(mm)
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
昇降時間(秒)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57616425HLEBA-10-2007-D2256-879880~580長さ700×幅200200×70012/12(50Hz)、12/12(60Hz)
484,933
369,800
406,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57616434HLEBA-10-2507-D2256-880080~580長さ700×幅250250×70012/12(50Hz)、12/12(60Hz)
488,666
369,800
406,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57616450HLEBA-10-3007-D2256-879780~580長さ700×幅300300×70012/12(50Hz)、12/12(60Hz)
492,533
369,800
406,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57616459HLEBA-10-2009-D2256-879680~730長さ900×幅200200×90015/15(50Hz)、15/15(60Hz)
515,200
389,800
428,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57616468HLEBA-10-2509-D2256-879580~730長さ900×幅250250×90015/15(50Hz)、15/15(60Hz)
518,933
389,800
428,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57616477HLEBA-10-3009-D2256-880180~730長さ900×幅300300×90015/15(50Hz)、15/15(60Hz)
522,666
399,800
439,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする