曜日別特売

”コゾウリフター”(バッテリー油圧式・パレット用)

”コゾウリフター”(バッテリー油圧式・パレット用) - TRUSCO”コゾウリフター”(バッテリー油圧式・パレット用) - TRUSCO”コゾウリフター”(バッテリー油圧式・パレット用) - TRUSCO

1100×1100mmのパレットをすくえる脚幅の広いリフターです。
自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)
独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。
過負荷防止バルブ付です。
BEN-D-Wタイプは、足の内幅を広げ、1100のパレットをすくえるようにしました。
新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。
見やすいバッテリー残量計付です。

用途1100×1100mmのパレットの昇降や運搬。仕様バッテリー残量計付トラスコ品番337-3541ストローク(mm)1421全高(mm)1958均等荷重(kg)400フォーク高さ(mm)80~1500車輪固定ウレタンキャスター2個(前輪)/自在ストッパー付ゴムキャスター2個(後輪)電源(単相/V)充電器:100(コード長さ:2m)バッテリー(搭載)EB100充電時間約12時間上昇時間(秒)(無負荷時)18、(全負荷時)25昇降方式バッテリー油圧式(タービン油ISO-VG32使用)荷重中心距離(mm)550車輪径(Φmm)前輪/後輪80/150フォーク寸法(mm)スライド外幅:218~581フォーク寸法(幅×長さ)(mm)100×1000内容量1台
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。重量物ですのでご注意ください。
※重量物ですのでご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57573357BEND40015W
826,933
629,800
692,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥40,000/税込¥44,000
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする