曜日別特売

”コゾウリフター”(バッテリー油圧式)

”コゾウリフター”(バッテリー油圧式) - TRUSCO

幅広い用途に使えるスタンダードタイプです。
自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。
(AC100V)
見やすいバッテリー残量計付です。
独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。
過負荷防止バルブ付です。
新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。

用途荷物の昇降や運搬。ストローク(mm)1315均等荷重(kg)1000電源(単相/V)充電器:100(コード長さ:2m)充電時間約10時間昇降方式バッテリー油圧式(タービン油ISO-VG32使用)荷重中心距離(mm)400車輪径(Φmm)前輪/後輪80/200フォーク寸法(mm)スライド外幅:218~578フォーク寸法(幅×長さ)(mm)100×800内容量1台
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※フォークを足にかぶせた時は最低高さが上がります。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全高(mm)
フォーク高さ(mm)
車輪
上昇時間(秒)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57616057BEN-D1000-11256-7182166185~1100固定ウレタンキャスター2個(前輪)/自在ストッパー付ゴムキャスター2個(後輪)(無負荷時)21、(全負荷時)29
948,800
719,800
791,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57616066BEN-D1000-8256-7178136085~800固定ウレタンキャスター2個(前輪)/自在ストッパー付ウレタンキャスター1個、自在ウレタンキャスター1個(後輪)(無負荷時)15、(全負荷時)21
922,666
699,800
769,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする