電動パレットトラック”E-TRA”(電動走行・電動昇降タイプ)

電動パレットトラック”E-TRA”(電動走行・電動昇降タイプ) - TRUSCO電動パレットトラック”E-TRA”(電動走行・電動昇降タイプ) - TRUSCO電動パレットトラック”E-TRA”(電動走行・電動昇降タイプ) - TRUSCO電動パレットトラック”E-TRA”(電動走行・電動昇降タイプ) - TRUSCO電動パレットトラック”E-TRA”(電動走行・電動昇降タイプ) - TRUSCO電動パレットトラック”E-TRA”(電動走行・電動昇降タイプ) - TRUSCO電動パレットトラック”E-TRA”(電動走行・電動昇降タイプ) - TRUSCO電動パレットトラック”E-TRA”(電動走行・電動昇降タイプ) - TRUSCO

電動走行・電動昇降タイプですので、荷役作業の時間短縮に貢献します。
操作時の事故を防ぐはさみこみ防止機能や利用者以外が勝手に使用することを防ぐテンキーロック機能付きです。

用途倉庫内の荷物搬入・搬出作業に。電源(V)100V電源100V全高(mm)1250フォーク最低高さ(mm)85フォーク最高高さ(mm)195内容量1台
注意
※パレットの形状によっては使用できないものがあります。
※サイズなどをご確認の上、最適な機種をお選びください。
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全幅(mm)
寸法A(mm)
均等荷重(kg)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像57630748ET12-511SP206-87135408421200987
591,030
499,800
549,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メイン画像57630766ET20-511SP256-71475408422000987
937,860
799,800
879,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メイン画像57630757ET12-612SP206-871468591212001057
633,130
549,800
604,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メイン画像57630775ET20-612SP256-714468591220001057
977,060
839,800
923,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メイン画像57630809ET12-510SP382-12085407621200907
545,450
469,800
516,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メイン画像57630818ET12-610SP382-12096857621200907
584,310
499,800
549,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする