曜日別特売

トラス頭タッピングねじ 3種溝付 C-1型 スチール(三価クロメート) ヘキサゴンパック入り

トラス頭タッピングねじ 3種溝付 C-1型 スチール(三価クロメート) ヘキサゴンパック入り - TRUSCOトラス頭タッピングねじ 3種溝付 C-1型 スチール(三価クロメート) ヘキサゴンパック入り - TRUSCOトラス頭タッピングねじ 3種溝付 C-1型 スチール(三価クロメート) ヘキサゴンパック入り - TRUSCO

小ねじと同じピッチ、タッピングで一番細かく、先端が少し絞っていて1/4カットしています。
カット部が相手材を削る刃の役割をします。
主に構造用鋼、非金属用です。
ヘキサゴンパック入りです。

材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール適合ドライバープラス No.2RoHS指令(10物質対応)対応
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
ねじピッチ(mm)
頭部厚(mm)
トラスコ品番
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57586946S046-05101缶(300本)100.83.1262-7842M5
3,240
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
57586955S046-05121缶(260本)120.83.1262-7841M5
3,100
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
57586964S046-05161缶(180本)160.83.1262-7845M5
2,340
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
57586980S046-05201缶(170本)200.83.1262-7846M5
2,580
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
57586989S046-04081缶(560本)80.72.5262-7843M4
3,510
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
57586998S046-04101缶(450本)100.72.5262-7844M4
2,930
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
57587007S046-04121缶(450本)120.72.5262-7838M4
3,030
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
57587016S046-04161缶(340本)160.72.5262-7840M4
2,580
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
57587025S046-04201缶(260本)200.72.5262-7839M4
2,250
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする