曜日別特売

ナベ頭タッピングねじ 3種溝付 C-1型(スチール) ヘキサゴンパック入り

ナベ頭タッピングねじ 3種溝付 C-1型(スチール) ヘキサゴンパック入り - TRUSCOナベ頭タッピングねじ 3種溝付 C-1型(スチール) ヘキサゴンパック入り - TRUSCOナベ頭タッピングねじ 3種溝付 C-1型(スチール) ヘキサゴンパック入り - TRUSCO

小ねじと同じピッチ、タッピングで一番細かく、先端が少し絞っていて1/4カットしています。
カット部が相手材を削る刃の役割をします。
主に構造用鋼、非金属用です。
ヘキサゴンパック入りです。

材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール適合ドライバープラス No.2RoHS指令(10物質対応)対応
全8種類を絞り込む
ねじピッチ(mm)
寸法d(mm)
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
ねじピッチ(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
頭部厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57588136S044-04081缶(750本)262-78160.78M42.6
4,170
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
57588145S044-04101缶(600本)262-63410.710M42.6
3,470
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
57588154S044-04121缶(560本)262-63430.712M42.6
3,330
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
57588170S044-04161缶(370本)262-63440.716M42.6
2,500
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
57588179S044-04201缶(340本)262-78150.720M42.6
2,610
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
57588188S044-05101缶(340本)262-63420.810M53.3
3,210
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
57588197S044-05161缶(260本)262-63400.816M53.3
2,970
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
57588206S044-05201缶(180本)262-63450.820M53.3
2,400
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする