曜日別特売

皿頭タッピングねじ 3種溝付 C-1型(スチール) ヘキサゴンパック入り

皿頭タッピングねじ 3種溝付 C-1型(スチール) ヘキサゴンパック入り - TRUSCO皿頭タッピングねじ 3種溝付 C-1型(スチール) ヘキサゴンパック入り - TRUSCO皿頭タッピングねじ 3種溝付 C-1型(スチール) ヘキサゴンパック入り - TRUSCO

小ねじと同じピッチ、タッピングで一番細かく、先端が少し絞っていて1/4カットしています。
カット部が相手材を削る刃の役割をします。
主に構造用鋼、非金属用です。
ヘキサゴンパック入りです。

材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール適合ドライバーNo.2RoHS指令(10物質対応)対応
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
ねじピッチ(mm)
頭部厚(mm)
トラスコ品番
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57590568S045-03081缶(1500本)80.51.75262-7823M3
5,210
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
57590577S045-04081缶(750本)80.72.3262-7820M4
4,890
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
57590586S045-04161缶(450本)160.72.3262-7818M4
3,050
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
57590595S045-05161缶(260本)160.82.8262-7821M5
2,970
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
57590604S045-05201缶(220本)200.82.8262-7822M5
2,930
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
57590620S045-05251缶(180本)250.82.8262-7819M5
2,700
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
57590629S045-05301缶(160本)300.82.8262-7825M5
2,860
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
57590638S045-05351缶(130本)350.82.8262-7817M5
2,550
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
57590647S045-05401缶(100本)400.82.8262-7824M5
2,230
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする