BIGMAN(ビッグマン)
グラインダー砥石
グラインダー砥石。
用途
超硬合金・アルミ・陶磁器・非鉄金属・石材など。
仕様
統合剤:V
粒度
#36
厚さ(mm)
19
砥材
GC
質量(g)
1021
穴径(Φmm)
15.88
本体寸法(mm)
205×205×19
外径(Φmm)
205
適合材
超硬合金・アルミ・陶磁器・非鉄金属・石材など
最高使用周速度(m/s)
33
内容量
1枚
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57695069
69999
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください