曜日別特売

グラインダー砥石

グラインダー砥石 - BIGMAN(ビッグマン)グラインダー砥石 - BIGMAN(ビッグマン)グラインダー砥石 - BIGMAN(ビッグマン)

グラインダー砥石。

用途焼入鋼・ステンレス・合金鋼・特殊鋼など。仕様統合剤:V粒度#60厚さ(mm)19砥材WA質量(g)1300穴径(Φmm)15.88本体寸法(mm)205×205×19外径(Φmm)205適合材焼入鋼・ステンレス・合金鋼・特殊鋼など最高使用周速度(m/s)33内容量1枚
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5769506069998
オープン
5,298
5,828(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする