iHelp
フェルトホイル
電気ドリル、インパクトドライバー対応。
用途
木材、金属の磨き、艶出しに。
材質
フェルト(不織布)、カーボンスチール
軸径(Φmm)
6.35
適合材
木材、金属
入数
1本
内容量
1本
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
直径(Φmm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57694046
IH-767
30×30×65
30
20
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
57694055
IH-768
50×50×65
50
29
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください