iHelp
磨きホイール
(1件のレビュー)
電気ドリル、インパクトドライバー対応。
用途
木材、金属の仕上げ磨きに。
材質
研磨剤付不織布、カーボンスチール
軸径(Φmm)
6.35
内容量
1本
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
寸法(mm)
直径(Φmm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57694064
IH-769
320
30×30×65
30
18
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
57694080
IH-770
600
30×30×65
30
20
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
57694089
IH-771
320
50×50×65
50
30
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
57694098
IH-772
600
50×50×65
50
30
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください