iHelp
ペーパーホイル
電気ドリル、インパクトドライバー対応。
用途
木材、金属などの面研磨、サビ落とし。
材質
布ヤスリ、カーボンスチール
軸径(Φmm)
6.35
適合材
木材、金属など
入数
1本
内容量
1本
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
寸法(mm)
直径(Φmm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57694010
IH-763
60
30×30×60
30
27
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
57694019
IH-764
120
30×30×60
30
26
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月17日
57694028
IH-765
60
50×50×60
50
54
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
57694037
IH-766
120
50×50×60
50
47
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください