アルファ[販促]
TOOLS パラポスター用イージーパネル RC8-0141
ポスターを入れるだけでパネル貼りの労力&コスト削減できます。
用途
ポスターを入れるだけで店内POPとして活躍。パネル貼りの労力&コスト削減に。
材質
PP(黒)・PVC0.5mm厚(透明マット)
幅(mm)
900
高さ(mm)
300
奥行(mm)
5
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57650524
166941
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません