TRUSCO
中量ボルトレス棚”M3型”(パネル・扉・引出し付・300kgタイプ、高さ1800mm)単体型
ダブルサスペンションレールにより引出し率100%、引出し奥の収納物出し入れが簡単です。
付属品
引出し各段にパーテーション2枚、デバイダー3枚付き
材質
スチール
色
ネオグレー
高さ(mm)
1812
奥行(mm)
647
外寸法・高さ(mm)
1812
均等積載量(kg/段)
300 (引出し100kg/段)
有効間口(mm)
840
外寸法・奥行(mm)
647
棚板内寸・間口(mm)
840
均等耐荷重(kg/段)
300
内容量
1台
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※連結型のみではご使用できません。
※連結型には側板は付いていません。
※表記サイズは呼寸です。
※本体外寸は間口+61mm、奥行+79mm、高さ+10mmです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
引出し
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57591758
M3-6363-HM93-SGD
244-2067
深型3段
¥
400,520
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57628000
M3-6364-HM62-SGD
258-5257
深型2段
¥
342,810
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57591767
M3-6363-HM94-SGD
244-2070
浅型3段+深型1段
¥
455,100
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57628009
M3-6364-HM63-SGD
258-5260
浅型3段
¥
397,540
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません