TRUSCO
中量ボルトレス棚”M3型”(引出し付・300kgタイプ、高さ1800mm)単体型
ダブルサスペンションレールにより引出し率100%、引出し奥の収納物出し入れが簡単です。
付属品
引出し各段にパーテーション2枚、デバイダー3枚付き
材質
スチール
色
ネオグレー
高さ(mm)
1840
奥行(mm)
578
間口(mm)
962
棚段数(段)
4(天地段数 ※天板・底板含む)
外寸法・高さ(mm)
1840
均等積載量(kg/段)
300 (引出し100kg/段)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
962×578×1840
有効間口(mm)
840
外寸法・奥行(mm)
578
外寸法・間口(mm)
962
棚板内寸・間口(mm)
840
均等耐荷重(kg/段)
300
内容量
1台
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※連結型のみではご使用できません。
※連結型は背板のみで、側板は付属しません。
※表記サイズは呼寸です。
※本体外寸は間口+61mm、奥行+79mm、高さ+10mmです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57591819
M3-6364-HM21
244-2082
浅型1段
¥
139,030
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57591828
M3-6364-HM31
244-2081
深型1段
¥
147,150
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません