曜日別特売

軽中量ボルトレス棚”M2型”(パネル・扉・スライド棚付・200kgタイプ、高さ1800mm)

軽中量ボルトレス棚”M2型”(パネル・扉・スライド棚付・200kgタイプ、高さ1800mm) - TRUSCO軽中量ボルトレス棚”M2型”(パネル・扉・スライド棚付・200kgタイプ、高さ1800mm) - TRUSCO軽中量ボルトレス棚”M2型”(パネル・扉・スライド棚付・200kgタイプ、高さ1800mm) - TRUSCO軽中量ボルトレス棚”M2型”(パネル・扉・スライド棚付・200kgタイプ、高さ1800mm) - TRUSCO

ダブルサスペンションレールにより引出し率100%、引出し奥の収納物出し入れが簡単です。

付属品引出し各段にパーテーション2枚、デバイダー3枚付き材質スチールネオグレー高さ(mm)1806奥行(mm)675棚段数(段)3(天地段数 ※天板・底板含む)外寸法・高さ(mm)1806均等積載量(kg/段)200 (スライド棚100kg/段)有効間口(mm)816外寸法・奥行(mm)675棚板内寸・間口(mm)816均等耐荷重(kg/段)200 (スライド棚100kg/段)内容量1台
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※表記サイズは呼寸です。
※本体外寸は間口+61mm、奥行+74mm、高さ+10mmです。
※連結型のみではご使用できません。
※連結型は背板のみで、側板は付属しません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57591715M2-6363-HTM62-SDB244-20722段
262,830
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57591724M2-6363-HTM62-SGD244-20732段
314,950
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57591740M2-6363-HTM93-SDB244-20763段
289,390
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57591749M2-6363-HTM93-SGD244-20773段
341,520
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする