TRUSCO
軽中量ボルトレス棚”M2型”(パネル・扉・引出し付・200kgタイプ、高さ1800mm)連結型
ダブルサスペンションレールにより引出し率100%、引出し奥の収納物出し入れが簡単です。
付属品
引出し各段にパーテーション2枚、デバイダー3枚付き
材質
スチール
色
ネオグレー
高さ(mm)
1806
奥行(mm)
675
間口(mm)
880
外寸法・高さ(mm)
1806
均等積載量(kg/段)
200 (引出し100kg/段)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
880×675×1806
有効間口(mm)
816
外寸法・奥行(mm)
675
外寸法・間口(mm)
880
棚板内寸・間口(mm)
816
内容量
1台
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※表記サイズは呼寸です。
※本体外寸は間口+61mm、奥行+74mm、高さ+10mmです。
※連結型のみではご使用できません。
※連結型は背板のみで、側板は付属しません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
タイプ
引出し
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57591880
M2-6363-HM93-SDB
244-2065
連結型・深型3段
有効間口700mm 段高さ200mm(浅型)、300mm(深型) 均等積載最大重量(100kg/段)、深型3段
¥
345,680
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57630075
M2-6364-HM62-SDB
258-5256
連結型・深型2段
有効間口700mm 段高さ200mm(浅型)、300mm(深型) 均等積載最大重量(100kg/段)、深型2段
¥
286,780
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57591889
M2-6363-HM94-SDB
244-2068
連結型・浅型3段+深型1段
有効間口700mm 段高さ200mm(浅型)、300mm(深型) 均等積載最大重量(100kg/段)、浅型3段+深型1段
¥
399,780
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57630084
M2-6364-HM63-SDB
258-5253
連結型・浅型3段
有効間口700mm 段高さ200mm(浅型)、300mm(深型) 均等積載最大重量(100kg/段)、浅型3段
¥
340,100
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません