TRUSCO
ナベ頭タッピングねじB-0型(スチール) ヘキサゴンパック入り
1種よりもピッチが細かく、先端2~2.5山がテーパーになっています。
主に薄鋼板(5mm以下)樹脂、非金属用です。
ヘキサゴンパック入りです。
材質
スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
十字穴番号
2
適合ドライバー
プラスNo.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
全13種類を絞り込む
寸法d(mm)
M3
M4
内容量
選択してください
1缶(220本)
1缶(260本)
1缶(340本)
1缶(370本)
1缶(560本)
1缶(600本)
1缶(750本)
1缶(940本)
1缶(1000本)
1缶(1100本)
1缶(1300本)
1缶(1800本)
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法d(mm)
頭部厚(mm)
頭部径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57589834
S033-0305
1缶(1800本)
262-4761
5
M3
2
5.5
¥
5,480
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57589850
S033-0306
1缶(1300本)
262-4760
6
M3
2
5.5
¥
3,360
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57589859
S033-0308
1缶(1100本)
262-4757
8
M3
2
5.5
¥
2,990
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57589868
S033-0310
1缶(1000本)
262-4750
10
M3
2
5.5
¥
3,130
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57589877
S033-0312
1缶(940本)
262-4762
12
M3
2
5.5
¥
2,860
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57589886
S033-0320
1缶(560本)
262-4753
20
M3
2
5.5
¥
2,330
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57589895
S033-0408
1缶(750本)
262-4759
8
M4
2.6
7
¥
3,460
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57589904
S033-0410
1缶(600本)
262-4755
10
M4
2.6
7
¥
2,870
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57589920
S033-0412
1缶(560本)
262-4758
12
M4
2.6
7
¥
2,740
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57589929
S033-0416
1缶(370本)
262-4754
16
M4
2.6
7
¥
2,060
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57589938
S033-0420
1缶(340本)
262-4752
20
M4
2.6
7
¥
2,170
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57589947
S033-0425
1缶(260本)
262-4751
25
M4
2.6
7
¥
1,930
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57589956
S033-0430
1缶(220本)
262-4756
30
M4
2.6
7
¥
1,980
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧