TRUSCO
ナベ頭タッピングねじ 2種溝なし B-0型(ステンレス) ヘキサゴンパック入り
1種(Aタッピング)よりもピッチが細かく、先端2~2.5山がテーパーになっています。
主に薄鋼板(5mm以下)、樹脂、非金属用です。
ヘキサゴンパック入りです。
材質
ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法d(mm)
頭部厚(mm)
頭部径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57587926
S040-0204
1缶(6200本)
262-6267
4
M2
1.3
3.5
¥
31,840
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57587935
S040-0205
1缶(4300本)
262-6270
5
M2
1.3
3.5
¥
21,330
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57587944
S040-0206
1缶(4300本)
262-6274
6
M2
1.3
3.5
¥
21,330
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57587960
S040-0208
1缶(3400本)
262-6275
8
M2
1.3
3.5
¥
16,880
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57587969
S040-0304
1缶(1800本)
262-6276
4
M3
2
5.5
¥
9,150
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57587978
S040-0305
1缶(1800本)
262-6268
5
M3
2
5.5
¥
8,580
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57587987
S040-0306
1缶(1600本)
262-6272
6
M3
2
5.5
¥
7,090
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57587996
S040-0308
1缶(1000本)
262-6271
8
M3
2
5.5
¥
4,510
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57588005
S040-0310
1缶(1200本)
262-6273
10
M3
2
5.5
¥
5,620
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57588014
S040-0408
1缶(620本)
262-6277
8
M4
2.6
7
¥
4,230
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57588030
S040-0410
1缶(540本)
262-6279
10
M4
2.6
7
¥
3,750
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57588039
S040-0412
1缶(620本)
262-6278
12
M4
2.6
7
¥
4,490
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57588048
S040-0416
1缶(430本)
262-6269
16
M4
2.6
7
¥
4,100
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57588057
S040-0420
1缶(270本)
262-6266
20
M4
2.6
7
¥
2,760
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧