TRUSCO
皿頭タッピングねじ 2種溝なし B-0型(ステンレス) ヘキサゴンパック入り
1種(Aタッピング)よりもピッチが細かく、先端2~2.5山がテーパーになっています。
主に薄鋼板(5mm以下)、樹脂、非金属用です。
ヘキサゴンパック入りです。
材質
ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
寸法d(mm)
M3
頭部厚(mm)
1.75
頭部径(Φmm)
6
適合ドライバー
プラス No.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57590525
S041-0305
1缶(1800本)
262-6287
5
¥
8,640
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57590534
S041-0306
1缶(1800本)
262-6285
6
¥
8,280
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57590550
S041-0308
1缶(1200本)
262-6286
8
¥
5,570
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57590559
S041-0310
1缶(1200本)
262-6283
10
¥
5,610
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧