曜日別特売

中量ボルト式棚”R3型”(300kgタイプ、高さ2100mm) 単体型

中量ボルト式棚”R3型”(300kgタイプ、高さ2100mm) 単体型 - TRUSCO中量ボルト式棚”R3型”(300kgタイプ、高さ2100mm) 単体型 - TRUSCO中量ボルト式棚”R3型”(300kgタイプ、高さ2100mm) 単体型 - TRUSCO中量ボルト式棚”R3型”(300kgタイプ、高さ2100mm) 単体型 - TRUSCO中量ボルト式棚”R3型”(300kgタイプ、高さ2100mm) 単体型 - TRUSCO中量ボルト式棚”R3型”(300kgタイプ、高さ2100mm) 単体型 - TRUSCO中量ボルト式棚”R3型”(300kgタイプ、高さ2100mm) 単体型 - TRUSCO中量ボルト式棚”R3型”(300kgタイプ、高さ2100mm) 単体型 - TRUSCO

主要部をボルトで固定するため、ねじれに強く堅牢で耐久性に優れています。
カラーはグリーンでオフィス、店舗、配送センター、工場など、どの分野にもソフトにフィットします。
各棚板は高さ50mmピッチで自由に変えることができます。
高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。

グリーン高さ(mm)2103タイプ単体型棚ピッチ(mm)50外寸法・高さ(mm)2103RoHS指令(10物質対応)対応棚板調整ピッチ(mm)50内容量1台
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※連結型のみではご使用できません。
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
奥行(mm)
間口(mm)
有効間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57627415R3-7355504-7781本体:スチール、ベース:PE450950842
64,810
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57627424R3-7356504-7820-450950842
69,630
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57627440R3-7365504-7862本体:スチール、ベース:PE600950842
71,930
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57627449R3-7366504-7901-600950842
80,430
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57627458R3-7395504-7943本体:スチール、ベース:PE870950842
89,830
67,980
74,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57627467R3-7396504-7986-870950842
99,210
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57627476R3-7455504-7790本体:スチール、ベース:ポリエチレン45012501142
74,140
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57627485R3-7456504-7838-45012501142
82,880
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57627494R3-7465504-7871本体:スチール、ベース:PE60012501142
84,150
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57627510R3-7466504-7919-60012501142
92,230
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57627519R3-7495504-7951本体:スチール、ベース:PE87012501142
107,460
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57627528R3-7496504-7994-87012501142
120,050
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57627537R3-7555504-8044本体:スチール、ベース:PE45015501442
83,540
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57627546R3-7556504-8087-45015501442
91,180
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57627555R3-7565504-8125本体:スチール、ベース:PE60015501442
95,250
71,980
79,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57627564R3-7566504-8168-60015501442
105,180
78,980
86,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57627580R3-7595504-8206本体:スチール、ベース:PE87015501442
120,080
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57627589R3-7596504-8249-87015501442
134,820
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57627598R3-7655504-8052本体:スチール、ベース:PE45018501742
94,580
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57627607R3-7656504-8095-45018501742
104,100
78,980
86,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57627616R3-7665504-8133本体:スチール、ベース:PE60018501742
106,600
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57627625R3-7666504-8176-60018501742
118,470
88,980
97,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57627634R3-7695504-8214本体:スチール、ベース:PE87018501742
140,440
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57627650R3-7696504-8257-87018501742
158,910
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする