中量ボルト式棚”R3型”(300kgタイプ、高さ1800mm) 連結型

中量ボルト式棚”R3型”(300kgタイプ、高さ1800mm) 連結型 - TRUSCO中量ボルト式棚”R3型”(300kgタイプ、高さ1800mm) 連結型 - TRUSCO中量ボルト式棚”R3型”(300kgタイプ、高さ1800mm) 連結型 - TRUSCO中量ボルト式棚”R3型”(300kgタイプ、高さ1800mm) 連結型 - TRUSCO中量ボルト式棚”R3型”(300kgタイプ、高さ1800mm) 連結型 - TRUSCO中量ボルト式棚”R3型”(300kgタイプ、高さ1800mm) 連結型 - TRUSCO中量ボルト式棚”R3型”(300kgタイプ、高さ1800mm) 連結型 - TRUSCO中量ボルト式棚”R3型”(300kgタイプ、高さ1800mm) 連結型 - TRUSCO

主要部をボルトで固定するため、ねじれに強く堅牢で耐久性に優れています。
カラーはグリーンでオフィス、店舗、配送センター、工場など、どの分野にもソフトにフィットします。
各棚板は高さ50mmピッチで自由に変えることができます。
高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。

グリーン高さ(mm)1803タイプ連結型棚ピッチ(mm)50組立時間2人30分外寸法・高さ(mm)1803RoHS指令(10物質対応)対応棚板調整ピッチ(mm)50内容量1台
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※連結型のみではご使用できません。
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
全24種類を絞り込む
奥行(mm)
間口(mm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
奥行(mm)
間口(mm)
有効間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57629235R3-6354B505-1461本体:スチール、ベース:PE450950842
49,770
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57629244R3-6355B505-1509-450950842
54,590
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57629260R3-6364B505-1541本体:スチール、ベース:PE600950842
55,420
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57629269R3-6365B505-1584-600950842
61,600
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57629278R3-6394B505-1622本体:スチール、ベース:PE870950842
67,500
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57629287R3-6395B505-1665-870950842
76,610
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57629296R3-6454B505-1479本体:スチール、ベース:ポリエチレン45012501142
57,540
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57629305R3-6455B505-1517-45012501142
63,920
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57629314R3-6464B505-1550本体:スチール、ベース:PE60012501142
63,580
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57629330R3-6465B505-1592-60012501142
71,420
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57629339R3-6494B505-1631本体:スチール、ベース:PE87012501142
83,900
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57629348R3-6495B505-1673-87012501142
96,490
72,980
80,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57629357R3-6554B505-1703本体:スチール、ベース:PE45015501442
63,500
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57629366R3-6555B505-1746-45015501442
70,930
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57629375R3-6564B505-1789本体:スチール、ベース:PE60015501442
72,550
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57629384R3-6565B505-1827-60015501442
84,620
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57629400R3-6594B505-1860本体:スチール、ベース:PE87015501442
94,350
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57629409R3-6595B505-1908-87015501442
109,100
81,980
90,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57629418R3-6654B505-1711本体:スチール、ベース:PE45018501742
72,430
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57629427R3-6655B505-1754-45018501742
84,060
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57629436R3-6664B505-1797本体:スチール、ベース:PE60018501742
84,120
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57629445R3-6665B505-1835-60018501742
95,970
71,980
79,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57629454R3-6694B505-1878本体:スチール、ベース:PE87018501742
110,990
83,980
92,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57629470R3-6695B505-1916-87018501742
129,470
97,980
107,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする