細径PFAチューブ 1/8"×1/16"

細径PFAチューブ 1/8"×1/16" - アズワン細径PFAチューブ 1/8"×1/16" - アズワン細径PFAチューブ 1/8"×1/16" - アズワン

細径PTFEチューブとほぼ同じですが、ガスの透過性が問題になる場合の代替として使用されます。また透明性がより高いためチューブ内の溶液確認が容易です。耐熱(融点)+300℃、推奨連続使用温度は最大+260℃まで。公差は共に外径±0.1mm、内径±0.08mm。表示の熱的・機械的性質の数値および化学的性質などは参考資料であり、保証値ではありません。ご使用条件や環境条件により大きく変化します。

サイズ(inch)【外径×内径】1/8×1/16最大使用圧力(MPa)3.0(推奨)内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26121420JPTA081605564-9346-71
7,000
6,990
7,689(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26121429JPTA0816101064-9346-72
14,000
13,900
15,290(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする