曜日別特売

強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ BT-109-F-10シリーズ

強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ BT-109-F-10シリーズ - コノエ

SCM435材のクロムモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度の六角ボルトです。
10.9の10は引張強さを表し、1平方ミリメートルに対して1000Nの引張強さがあるという意味です。
10.9の9は耐力を表し、引張り強さに対して90%の荷重が掛かると永久伸びが発生し伸び切ったままになるという意味です。
一般の六角ボルトは強度区分が4.8です。
強度を必要とする箇所に。

17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57710234BT-109-F-10201本(100本)65-5823-60
4,700
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
57710250BT-109-F-101001本(50本)65-5823-57
8,460
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
57710268BT-109-F-10551本(50本)65-5823-67
4,820
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
57710277BT-109-F-10251本(100本)65-5823-61
5,150
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
57710286BT-109-F-10901本(50本)65-5823-73
7,780
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
57710295BT-109-F-10751本(50本)65-5823-71
6,250
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
57710304BT-109-F-10351本(100本)65-5823-63
6,660
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
57710320BT-109-F-10151本(100本)65-5823-58
4,350
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
57710338BT-109-F-10401本(50本)65-5823-64
3,880
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
57710347BT-109-F-10801本(50本)65-5823-72
7,090
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
57710356BT-109-F-10301本(100本)65-5823-62
5,590
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
57710374BT-109-F-10451本(50本)65-5823-65
4,210
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
57710390BT-109-F-10161本(100本)65-5823-59
4,420
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
57710225BT-109-F-10601本(50本)65-5823-68
5,090
取扱い終了
返品不可
代替品有
57710259BT-109-F-10701本(50本)65-5823-70
5,890
取扱い終了
返品不可
代替品有
57710329BT-109-F-10651本(50本)65-5823-69
5,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
57710365BT-109-F-10501本(50本)65-5823-66
4,530
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57710225BT-109-F-10604222919610×60BT-109-F-1060 強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ(鉄/生地) 大阪魂 42229196強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ(鉄/生地)大阪魂1パック(2個)
468
税込515
注文コードが変更になりました
57710259BT-109-F-10704222921410×70BT-109-F-1070 強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ(鉄/生地) 大阪魂 42229214強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ(鉄/生地)大阪魂1パック(2個)
478
税込526
注文コードが変更になりました
57710329BT-109-F-10654222920510×65BT-109-F-1065 強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ(鉄/生地) 大阪魂 42229205強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ(鉄/生地)大阪魂1パック(2個)
468
税込515
注文コードが変更になりました
57710365BT-109-F-10504222918710×50BT-109-F-1050 強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ(鉄/生地) 大阪魂 42229187強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ(鉄/生地)大阪魂1パック(3個)
468
税込515
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする