強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ(25本入) BT-109-F-22シリーズ

強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ(25本入) BT-109-F-22シリーズ - コノエ

SCM435材のクロムモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度の六角ボルトです。
10.9の10は引張強さを表し、1平方ミリメートルに対して1000Nの引張強さがあるという意味です。
10.9の9は耐力を表し、引張り強さに対して90%の荷重が掛かると永久伸びが発生し伸び切ったままになるという意味です。
一般の六角ボルトは強度区分が4.8です。
強度を必要とする箇所に。

内容量1本(25本)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57710968BT-109-F-224565-5824-32
10,500
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
57710986BT-109-F-225565-5824-34
11,700
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
57710977BT-109-F-226065-5824-35
12,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
57710995BT-109-F-225065-5824-33
11,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57710977BT-109-F-226018599087-BT-109-F-2260 11Tボルト(10.9T焼入)ISO規格 Modes 1859908711Tボルト(10.9T焼入)ISO規格Modes1個
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました
57710995BT-109-F-225018599078-BT-109-F-2250 11Tボルト(10.9T焼入)ISO規格 Modes 1859907811Tボルト(10.9T焼入)ISO規格Modes1個
1,098
税込1,208
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする