曜日別特売

強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ(200本入) BT-109-F-6シリーズ

強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ(200本入) BT-109-F-6シリーズ - コノエ

SCM435材のクロムモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度の六角ボルトです。
10.9の10は引張強さを表し、1平方ミリメートルに対して1000Nの引張強さがあるという意味です。
10.9の9は耐力を表し、引張り強さに対して90%の荷重が掛かると永久伸びが発生し伸び切ったままになるという意味です。
一般の六角ボルトは強度区分が4.8です。
強度を必要とする箇所に。

内容量1本(200本)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57711065BT-109-F-61665-5824-45
3,060
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
57711099BT-109-F-62065-5824-47
3,240
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
57711117BT-109-F-61565-5824-44
3,010
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
57711074BT-109-F-61265-5824-43
2,790
取扱い終了
返品不可
代替品有
57711108BT-109-F-61865-5824-46
3,160
取扱い終了
返品不可
代替品有
57711090BT-109-F-61065-5824-42
2,720
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57711074BT-109-F-612422353926×12BT-109-F-612 強度区分10.9 六角ボルト(鉄/生地) 大阪魂 42235392強度区分10.9 六角ボルト(鉄/生地)大阪魂1パック(15個)
468
税込515
注文コードが変更になりました
57711108BT-109-F-618422354356×18BT-109-F-618 強度区分10.9 六角ボルト(鉄/生地) 大阪魂 42235435強度区分10.9 六角ボルト(鉄/生地)大阪魂1パック(13個)
468
税込515
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする