強度区分10.9 六角ボルト 半ねじ BT-109-H-10シリーズ

強度区分10.9 六角ボルト 半ねじ BT-109-H-10シリーズ - コノエ

SCM435材のクロムモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度の六角ボルトです。
10.9の10は引張強さを表し、1平方ミリメートルに対して1000Nの引張強さがあるという意味です。
10.9の9は耐力を表し、引張り強さに対して90%の荷重が掛かると永久伸びが発生し伸び切ったままになるという意味です。
一般の六角ボルトは強度区分が4.8です。
強度を必要とする箇所に。

19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57711336BT-109-H-10851本(50本)65-5824-85
6,340
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
57711345BT-109-H-10951本(50本)65-5824-87
7,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
57711354BT-109-H-10801本(50本)65-5824-84
6,040
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
57711370BT-109-H-10601本(50本)65-5824-80
4,570
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
57711379BT-109-H-10751本(50本)65-5824-83
5,560
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
57711388BT-109-H-101501本(50本)65-5824-74
13,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
57711397BT-109-H-10551本(50本)65-5824-79
4,320
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
57711415BT-109-H-10351本(100本)65-5824-75
6,200
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
57711424BT-109-H-101301本(60本)65-5824-72
14,100
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
57711440BT-109-H-10501本(50本)65-5824-78
4,010
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
57711449BT-109-H-10901本(50本)65-5824-86
6,630
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
57711458BT-109-H-101401本(60本)65-5824-73
15,100
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
57711467BT-109-H-101201本(70本)65-5824-71
15,300
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
57711476BT-109-H-10651本(50本)65-5824-81
5,000
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
57711485BT-109-H-10401本(50本)65-5824-76
3,380
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
57711494BT-109-H-10701本(50本)65-5824-82
5,270
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
57711510BT-109-H-101101本(70本)65-5824-70
14,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
57711519BT-109-H-10451本(50本)65-5824-77
3,730
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
57711406BT-109-H-101001本(50本)65-5824-69
7,230
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57711406BT-109-H-1010018598055-BT-109-H-10100 11Tボルト(10.9T焼入)ISO規格 Modes 1859805511Tボルト(10.9T焼入)ISO規格Modes1個
379
税込417
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする