8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR14A RTR14Aシリーズ

8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR14A RTR14Aシリーズ - コノエ8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR14A RTR14Aシリーズ - コノエ

ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。
高さが呼び径の約8割の六角ナットです。
工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。

仕様●リード(mm):3●呼び径D1(mm):RTR14A●対辺(mm):22●高さ(mm):11●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:26g
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57835035RTR14A-R1個(2個)65-6068-75
1,050
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
57835044RTR14A-L1個65-6068-74
890
889
978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする