曜日別特売

8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR20A RTR20Aシリーズ

8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR20A RTR20Aシリーズ - コノエ

ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。
高さが呼び径の約8割の六角ナットです。
工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。

仕様●リード(mm):4●呼び径D1(mm):RTR20A●対辺(mm):30●高さ(mm):16●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:70g
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57835200RTR20A-L1個65-6068-98
1,280
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
57835209RTR20A-R1個(2個)65-6068-99
1,290
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする